KNIPEX - Crimpzange Aderendhülsen 2-K, 145 mm, 0,25-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 62 145 A
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Länge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060154
Sonepar Artikelnummer
120163020
Hersteller Artikelnummer
97 62 145 A
Hersteller Typ
97 62 145 A
Hersteller Artikel Nr.:
97 62 145 A
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Länge:
145 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


