KNIPEX - Crimpzange Aderendhülsen, Kunststoff, 145 mm, 0,25-2,5mm² SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 61 145 A SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Länge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773023029
Sonepar Artikelnummer
120243389
Hersteller Artikelnummer
97 61 145 A SB
Hersteller Typ
97 61 145 A SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 61 145 A SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Länge:
145 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.162 kg


