KNIPEX - Crimpzange für Aderendhülsen, 180 mm, Fronteinf. 0,5-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 81 180
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019794
Sonepar Artikelnummer
120163023
Hersteller Artikelnummer
97 81 180
Hersteller Typ
97 81 180
Hersteller Artikel Nr.:
97 81 180
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.209 kg


