KNIPEX - Crimpzange für isol. Kabelschuhe 0,5 - 6,0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 21 215
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773019688
Sonepar Artikelnummer
120162931
Hersteller Artikelnummer
97 21 215
Hersteller Typ
97 21 215
Hersteller Artikel Nr.:
97 21 215
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.250 kg


