KNIPEX - Crimpzange für Micro-Fit (TM) von Molex LLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 54 25
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.2 .. 1 mm²
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079859
Sonepar Artikelnummer
120535315
Hersteller Artikelnummer
97 54 25
Hersteller Typ
97 54 25
Hersteller Artikel Nr.:
97 54 25
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.2 .. 1 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.305 kg


