KNIPEX - Crimpzange für Mini-Fit® von Molex LLC, AWG 16/18/20/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 54 26
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079866
Sonepar Artikelnummer
120535316
Hersteller Artikelnummer
97 54 26
Hersteller Typ
97 54 26
Hersteller Artikel Nr.:
97 54 26
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.305 kg


