Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange für Scotchlok™-Verbinder, Ø 0,4 - 1,1 mm

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 50 01

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773028239

Sonepar Artikelnummer

120162982

Hersteller Artikelnummer

97 50 01

Hersteller Typ

97 50 01

Hersteller Artikel Nr.:

97 50 01

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.135 kg

97 50 01 Crimpzange für Scotchlok™-Verbinder Zum Verpressen von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signal-Kabeladern nach dem U-Kontakt-Prinzip in Scotchlok™-Einzelverbindern. Kein Abisolieren, U-Elemente übernehmen die Kontaktierung. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Öffnungsfeder. Scotchlock™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der 3M Deutschland GmbH. - Anwendung: Scotchlok™-Einzelverbinder - Kapazität (Durchmesser): Ø 0,4 – 1,1mm - Anzahl der Nester: 1