KNIPEX - Crimpzange für unisol. Steckbverbinder 0,5 - 2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 21 215 B
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019695
Sonepar Artikelnummer
120162932
Hersteller Artikelnummer
97 21 215 B
Hersteller Typ
97 21 215 B
Hersteller Artikel Nr.:
97 21 215 B
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.262 kg


