KNIPEX - Crimpzange für Westernstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 51 13
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 191 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087908
Sonepar Artikelnummer
121004111
Hersteller Artikelnummer
97 51 13
Hersteller Typ
97 51 13
Hersteller Artikel Nr.:
97 51 13
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
191 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.345 kg


