Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange für Westernstecker RJ10/11/12 und RJ45

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 51 12

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773043188

Sonepar Artikelnummer

120162985

Hersteller Artikelnummer

97 51 12

Hersteller Typ

97 51 12

Hersteller Artikel Nr.:

97 51 12

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.533 kg

97 51 12 Crimpzange für Westernstecker Für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken. Für Westernstecker Typ RJ 10, RJ 11/12 und RJ 45. Lange Bauform mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für flache, nicht abgeschirmte Telefonkabel. Schnelles Ablängen und Abmanteln von CAT-Kabeln durch hochwertige Messer. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. - Kapazität: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm - Anzahl der Nester: 3 - Anwendungsbereich: Westernstecker