KNIPEX - Crimpzange isol. Kab-Schu 0,5-6mm² / unisol. Kabel 0,5-6SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 32 240 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079514
Sonepar Artikelnummer
120535289
Hersteller Artikelnummer
97 32 240 SB
Hersteller Typ
97 32 240 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 32 240 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
240 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.320 kg


