KNIPEX - Crimpzange isol. Kab-Schu 0,5-6mm² / unisol. Steck 0,5-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 22 240
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773070726
Sonepar Artikelnummer
120243414
Hersteller Artikelnummer
97 22 240
Hersteller Typ
97 22 240
Hersteller Artikel Nr.:
97 22 240
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
240 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.270 kg


