Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange isol. Kab-Schu 0,5-6mm² / unisol. Steck 0,5-2,5SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 22 240 SB

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Länge - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773070733

Sonepar Artikelnummer

120301668

Hersteller Artikelnummer

97 22 240 SB

Hersteller Typ

97 22 240 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 22 240 SB

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Länge:

240 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.280 kg

97 22 240 SB Crimpzange Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10