KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, f. Aderendhülsen 0,25-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 38
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773051909
Sonepar Artikelnummer
120163003
Hersteller Artikelnummer
97 52 38
Hersteller Typ
97 52 38
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 38
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.493 kg


