Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, f. Aderendhülsen 0,25-6, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, f. Aderendhülsen 0,25-6, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 38 SB

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773052630

Sonepar Artikelnummer

120243383

Hersteller Artikelnummer

97 52 38 SB

Hersteller Typ

97 52 38 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 38 SB

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.25 .. 6 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.490 kg

97 52 38 SB KNIPEX PreciForce Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 5 - AWG: 24 — 10