KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, isol. Kabelschuhe 0,5-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 36
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773051893
Sonepar Artikelnummer
120163001
Hersteller Artikelnummer
97 52 36
Hersteller Typ
97 52 36
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 36
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.487 kg


