KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, KOAX RG 58/174/188/316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 50
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773051916
Sonepar Artikelnummer
120163004
Hersteller Artikelnummer
97 52 50
Hersteller Typ
97 52 50
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 50
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.498 kg


