Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, KOAX RG 58/174/188/316, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, KOAX RG 58/174/188/316, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 50 SB

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 220 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773052647

Sonepar Artikelnummer

120535664

Hersteller Artikelnummer

97 52 50 SB

Hersteller Typ

97 52 50 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 50 SB

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.500 kg

97 52 50 SB KNIPEX PreciForce Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: Koaxial-BNC-Steckverbinder für RG 58, 174, 188, 316 - Anzahl der Nester: 6 - Crimpmass SW mm: 0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4mm - Hülsen (Durchmesser): Ø 0,95 / 1,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4mm