KNIPEX - Crimpzange PreciForce® 220 mm, off. Steckverbinder 0,1-2,5SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 34 SB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.1 .. 2.5 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773052609
Sonepar Artikelnummer
120243381
Hersteller Artikelnummer
97 52 34 SB
Hersteller Typ
97 52 34 SB
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 34 SB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.1 .. 2.5 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.505 kg


