KNIPEX - Crimpzange PreciForce® für MC4 / EVO2 97 52 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 52 42
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092117
Sonepar Artikelnummer
121187606
Hersteller Artikelnummer
97 52 42
Hersteller Typ
97 52 42
Hersteller Artikel Nr.:
97 52 42
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.488 kg


