Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Crimpzange PreciForce® für MC4 / EVO2 97 52 42 SB

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 52 42 SB

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092162

Sonepar Artikelnummer

121187607

Hersteller Artikelnummer

97 52 42 SB

Hersteller Typ

97 52 42 SB

Hersteller Artikel Nr.:

97 52 42 SB

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.550 kg

97 52 42 SB KNIPEX PreciForce Mit verbesserter Crimp-Geometrie für sehr gute Leitfähigkeit. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. für MC4-/MC4 EVO 2-Verbinder. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. - AWG: 12 / 10