KNIPEX - Crimpzangensortiment NexStrip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 90 27
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 1.226 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773090021
Sonepar Artikelnummer
121422923
Hersteller Artikelnummer
97 90 27
Hersteller Typ
97 90 27
Hersteller Artikel Nr.:
97 90 27
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.226 kg
97 90 27 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. Mit Elektriker-Multiwerkzeug KNIPEX NexStrip 12 72 190 zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 16 / 10 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 16 / 10 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 16 / 10 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 16 / 10 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 18 / 12 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 1 x 12 72 190 KNIPEX NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug (0,25 - 4 mm²).


