KNIPEX - CutiX® Universalmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 10 165 BK
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773087533
Sonepar Artikelnummer
120924515
Hersteller Artikelnummer
90 10 165 BK
Hersteller Typ
90 10 165 BK
Hersteller Artikel Nr.:
90 10 165 BK
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.332 kg


