KNIPEX - Demo-Kit für Sicherungsringzangen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 40 01
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773050735
Sonepar Artikelnummer
120534981
Hersteller Artikelnummer
00 40 01
Hersteller Typ
00 40 01
Hersteller Artikel Nr.:
00 40 01
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.460 kg
00 40 01 Demo-Kit für Sicherungsringzangen für Sicherungsringzangen (innen und außen). zur Demonstration der Montage und Demontage. mit Sicherungsringzangen in verschiedenen Größen. ohne Zangen.


