KNIPEX - Demo-Kit für Wasserpumpenzangen 85, 86, 87

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 40 04
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773069348
Sonepar Artikelnummer
120301601
Hersteller Artikelnummer
00 40 04
Hersteller Typ
00 40 04
Hersteller Artikel Nr.:
00 40 04
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
170 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.304 kg
00 40 04 Testständer Testständer. für Cobra-Zangenfamilie inkl. Schraubzange, SmartGrip und Zangenschlüssel. ohne Zange.


