KNIPEX - DP50 Rohrabschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 23 01 BK
Rohrdurchmesser - 32 .. 50 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087809
Sonepar Artikelnummer
121004105
Hersteller Artikelnummer
90 23 01 BK
Hersteller Typ
90 23 01 BK
Hersteller Artikel Nr.:
90 23 01 BK
Rohrdurchmesser:
32 .. 50 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
202 mm
Anzahl der Schneidräder:
1
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Teleskopisch:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.317 kg


