KNIPEX - Drahtseilschere geschmiedet, 2-K, 190 mm, mit Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 62 190 T BK
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 7 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080633
Sonepar Artikelnummer
120535287
Hersteller Artikelnummer
95 62 190 T BK
Hersteller Typ
95 62 190 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
95 62 190 T BK
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.375 kg


