KNIPEX - Drahtseilschere geschmiedet mit Kunststoff, 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 61 190
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 6 mm
Max. Kabelquerschnitt - 10 mm²
Gesamtlänge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040651
Sonepar Artikelnummer
120162920
Hersteller Artikelnummer
95 61 190
Hersteller Typ
95 61 190
Hersteller Artikel Nr.:
95 61 190
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
6 mm
Max. Kabelquerschnitt:
10 mm²
Gesamtlänge:
190 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.310 kg


