KNIPEX - Einsatz Wanddisplay für Cobra XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 34 V02
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 68 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086321
Sonepar Artikelnummer
121152668
Hersteller Artikelnummer
00 19 34 V02
Hersteller Typ
00 19 34 V02
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 34 V02
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
68 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
0.093 kg
00 19 34 V02 Wanddisplay


