KNIPEX - Electronic Super Knips® ESD brüniert 2-K 125mm Drahtklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 71 125 ESD
Form - Standard
Länge - 125 mm
Kopfbreite - 13.5 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025191
Sonepar Artikelnummer
120162725
Hersteller Artikelnummer
78 71 125 ESD
Hersteller Typ
78 71 125 ESD
Hersteller Artikel Nr.:
78 71 125 ESD
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.057 kg


