KNIPEX - Electronic Super Knips® INOX, 125 mm, 60° gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 23 125
Form - Standard
Länge - 125 mm
Schneidenlänge - 7.5 mm
Kopfbreite - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043096
Sonepar Artikelnummer
120162719
Hersteller Artikelnummer
78 23 125
Hersteller Typ
78 23 125
Hersteller Artikel Nr.:
78 23 125
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Schneidenlänge:
7.5 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.055 kg


