Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Electronic Super Knips® INOX, 125 mm, 60° gewinkelt, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Electronic Super Knips® INOX, 125 mm, 60° gewinkelt, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78 23 125 SB

  • Form - Standard

  • Länge - 125 mm

  • Kopfbreite - 13.5 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773027348

Sonepar Artikelnummer

120580472

Hersteller Artikelnummer

78 23 125 SB

Hersteller Typ

78 23 125 SB

Hersteller Artikel Nr.:

78 23 125 SB

Form:

Standard

Länge:

125 mm

Kopfbreite:

13.5 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.070 kg

78 23 125 SB Electronic Super Knips Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Schneidenhärte ca. 54 HRC. INOX-Werkzeugstahl. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1mm - Backenlänge (B): 5,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm.