KNIPEX - Electronic Super Knips® mit Mehrkomponenten-Hüllen 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 13 125
Form - Standard
Länge - 125 mm
Schneidenlänge - 7.5 mm
Kopfbreite - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035398
Sonepar Artikelnummer
120162717
Hersteller Artikelnummer
78 13 125
Hersteller Typ
78 13 125
Hersteller Artikel Nr.:
78 13 125
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Schneidenlänge:
7.5 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.057 kg


