Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Electronic Super Knips® XL ESD mit 2-K Griffhüllen 140 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Electronic Super Knips® XL ESD mit 2-K Griffhüllen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78 03 140 ESD

  • Form - Standard

  • Länge - 140 mm

  • Kopfbreite - 15.7 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081661

Sonepar Artikelnummer

120535185

Hersteller Artikelnummer

78 03 140 ESD

Hersteller Typ

78 03 140 ESD

Hersteller Artikel Nr.:

78 03 140 ESD

Form:

Standard

Länge:

140 mm

Kopfbreite:

15.7 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.077 kg

78 03 140 ESD Electronic Super Knips XL ESD Zusätzliche 15 mm längere Version: höhere Stabilität, höhere Schneidleistung. Für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Insbesondere zum Einkürzen von Kabelbindern. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 2,1mm - Backenlänge (B): 12,3mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 9,2mm - Kopfbreite (A): 15,7mm - ESD: ja