KNIPEX - Electronic Super Knips® XL mit 2-K Griffhüllen 140mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 03 140 SB
Form - Standard
Länge - 140 mm
Kopfbreite - 15.7 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081722
Sonepar Artikelnummer
120535187
Hersteller Artikelnummer
78 03 140 SB
Hersteller Typ
78 03 140 SB
Hersteller Artikel Nr.:
78 03 140 SB
Form:
Standard
Länge:
140 mm
Kopfbreite:
15.7 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.095 kg


