KNIPEX - Elektrikerschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 20 SB
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Länge - 180 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082699
Sonepar Artikelnummer
120580480
Hersteller Artikelnummer
95 05 20 SB
Hersteller Typ
95 05 20 SB
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 20 SB
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Länge:
180 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Richtung:
rechtshändig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.190 kg


