KNIPEX - Elektrikerschere Präzisionsschliff mit Feinverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 155 SB
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Länge - 155 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773077725
Sonepar Artikelnummer
120535269
Hersteller Artikelnummer
95 05 155 SB
Hersteller Typ
95 05 155 SB
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 155 SB
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Länge:
155 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Richtung:
beidseitig
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.170 kg


