KNIPEX - Elektro-Installationszange verchr.200mm, VDE, Feder, Öse, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 96 200 T BK
Länge - 200 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081777
Sonepar Artikelnummer
120535045
Hersteller Artikelnummer
13 96 200 T BK
Hersteller Typ
13 96 200 T BK
Hersteller Artikel Nr.:
13 96 200 T BK
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
277 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.277 kg


