KNIPEX - Elektro-Installationszange verchromt 200 mm, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 86 200
Länge - 200 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773075097
Sonepar Artikelnummer
120301616
Hersteller Artikelnummer
13 86 200
Hersteller Typ
13 86 200
Hersteller Artikel Nr.:
13 86 200
Länge:
200 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
272 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.280 kg


