KNIPEX - Elektronik-Abisolierschere mit Mehrkomponenten-Hüllen 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11 82 130
Länge - 140 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071648
Sonepar Artikelnummer
120165208
Hersteller Artikelnummer
11 82 130
Hersteller Typ
11 82 130
Hersteller Artikel Nr.:
11 82 130
Länge:
140 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.085 kg
11 82 130 Elektronik-Abisolierschere Zum Schneiden und Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Leiterquerschnitt bis 0,75 mm². Spitzer Scherenkopf oberhalb des Abisolierlochs zum präzisen Schneiden feiner Drähte in engen Bereichen. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,01 – 0,75mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,03 — 1,0mm


