KNIPEX - Elektronik-Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11 92 140
Länge - 140 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.36 .. 1.09 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016908
Sonepar Artikelnummer
120162022
Hersteller Artikelnummer
11 92 140
Hersteller Typ
11 92 140
Hersteller Artikel Nr.:
11 92 140
Länge:
140 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.36 .. 1.09 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.1 .. 0.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Länge der Backen:
18 mm
Kopfbreite:
11 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
70 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.070 kg


