KNIPEX - Elektronik-Greifzange 1-K, 115 mm, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35 11 115
Gesamtlänge - 115 mm
Länge der Backen - 22.5 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016694
Sonepar Artikelnummer
120162423
Hersteller Artikelnummer
35 11 115
Hersteller Typ
35 11 115
Hersteller Artikel Nr.:
35 11 115
Gesamtlänge:
115 mm
Länge der Backen:
22.5 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
55 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.055 kg


