Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Elektronik-Greifzange, 1-K, 115 mm, flachrund

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35 21 115

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773016724

Sonepar Artikelnummer

120580463

Hersteller Artikelnummer

35 21 115

Hersteller Typ

35 21 115

Hersteller Artikel Nr.:

35 21 115

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.062 kg

35 21 115 Elektronik-Greifzange Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Flache, breite Backen, glatt geschliffene Greifflächen. flach-runde Backen. - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 1,5mm - Kopfbreite (A): 11,0mm