Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Elektronik-Greifzange, 2-K, 115 mm, flach

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Elektronik-Greifzange,  2-K, 115 mm, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35 12 115

  • Gesamtlänge - 115 mm

  • Länge der Backen - 22.5 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773035107

Sonepar Artikelnummer

120162424

Hersteller Artikelnummer

35 12 115

Hersteller Typ

35 12 115

Hersteller Artikel Nr.:

35 12 115

Gesamtlänge:

115 mm

Länge der Backen:

22.5 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

11 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

70 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.070 kg

35 12 115 Elektronik-Greifzange Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Flache, breite Backen, glatt geschliffene Greifflächen. flache, breite Backen. - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 4,0mm - Kopfbreite (A): 11,0mm