KNIPEX - Elektronik-Greifzange, 2-K, 115 mm, rund, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35 32 115 SB
Länge - 115 mm
Länge der Backen - 22.5 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013914
Sonepar Artikelnummer
120243205
Hersteller Artikelnummer
35 32 115 SB
Hersteller Typ
35 32 115 SB
Hersteller Artikel Nr.:
35 32 115 SB
Länge:
115 mm
Länge der Backen:
22.5 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
11 mm
Kopfhöhe:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.080 kg


