KNIPEX - Elektronik-Greifzange, 2-K, 145 mm, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35 52 145
Gesamtlänge - 145 mm
Länge der Backen - 34.1 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039389
Sonepar Artikelnummer
120162434
Hersteller Artikelnummer
35 52 145
Hersteller Typ
35 52 145
Hersteller Artikel Nr.:
35 52 145
Gesamtlänge:
145 mm
Länge der Backen:
34.1 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
86 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.086 kg


