KNIPEX - Elektronik-Schrägschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62 12 120
Form - Standard
Schneidenlänge - 17 mm
Kopfbreite - 11 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048008
Sonepar Artikelnummer
120162579
Hersteller Artikelnummer
62 12 120
Hersteller Typ
62 12 120
Hersteller Artikel Nr.:
62 12 120
Form:
Standard
Schneidenlänge:
17 mm
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.070 kg


