KNIPEX - Elektronik-Seitenschneider, 1-K, 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 41 115
Form - Standard
Länge - 115 mm
Kopfbreite - 11 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773082316
Sonepar Artikelnummer
120535183
Hersteller Artikelnummer
77 41 115
Hersteller Typ
77 41 115
Hersteller Artikel Nr.:
77 41 115
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.050 kg


