KNIPEX - Elektronik Seitenschneider brüniert 125mm, f. Glasfaserkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 61 125
Form - Standard
Länge - 125 mm
Schneidenlänge - 9 mm
Kopfbreite - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773035404
Sonepar Artikelnummer
120162722
Hersteller Artikelnummer
78 61 125
Hersteller Typ
78 61 125
Hersteller Artikel Nr.:
78 61 125
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Kopfbreite:
13.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.056 kg


