Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Elektronik-Seitenschneider brüniert mit Hüllen 125 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Elektronik-Seitenschneider brüniert mit Hüllen 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75 52 125

  • Form - Standard

  • Länge - 125 mm

  • Kopfbreite - 10.5 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773043737

Sonepar Artikelnummer

120162685

Hersteller Artikelnummer

75 52 125

Hersteller Typ

75 52 125

Hersteller Artikel Nr.:

75 52 125

Form:

Standard

Länge:

125 mm

Kopfbreite:

10.5 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.075 kg

75 52 125 Elektronik-Seitenschneider Für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. besonders schmaler Kopf, mit Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,3mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 0,8mm - Backenlänge (B): 14mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 10,5mm